• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN330-050-31.75A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3260013
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260013
EAN / GTIN 7291075368994
Herstellernummer 3260013
L-Nummer L24040 224

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.299″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.8″ ,Nutzlänge (LU) 1.95″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.299″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.335″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.299″
  • Nenndurchmesser: 1.299″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 3.151″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 33.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 330
  • Gesamtlänge (OAL): 5.8″
  • Point Length (PL): 0.289″
  • Kraglänge (LPR): 3.44″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.95″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb