{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
IP-Schutzart | IP 55 | |
Energieversorgung | energy-harvesting | |
Gehäuse-⌀ | 70 mm | |
Nutzlänge B | 149 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 35 mm | |
größter Spitzen-⌀ 40° A | 14 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 45 mm | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
maximale axiale Spannkraft | 1.080 daN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321720 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127510 | |
Herstellernummer | 321720 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze mit digitaler Druckanzeige und verlängerter Spitze 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
1.410,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
379,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 | 500 | 500 |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 |
Nutzlänge B | 149 | 107 | 131 |
Spitzenlänge C | 45 | 47 | 48 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 35 | 24 | 14 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |