Mitlaufende Drehbankspitze mit analoger Druckanzeige und verlängerter Spitze, Morsekegel: 4

Artikel-Nr.: 321740 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 55
  • Energieversorgung: energy-harvesting

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK4
IP-Schutzart IP 55
Energieversorgung energy-harvesting
Gehäuse-⌀ 68 mm
Nutzlänge B 131 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 14 mm
größter Spitzen-⌀ 40° A 35 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 48 mm
für Werkstückgewicht 500 kg
maximale axiale Spannkraft 1.000 daN
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321740 4
EAN / GTIN 4045197947901
Herstellernummer 321740 4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Der anstehende Spanndruck ist direkt am Grundkörper über die analoge oder digitale Darstellung ablesbar.
  • Die Laufspitze ist abgestützt durch ein Tellerfederpaket mit einem Federweg von ca. 3,7 mm analog und 2,6 mm bzw. 2,8 mm digital.
  • Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse, Laufspitze durchgehärtet und fein geschliffen.
  • Höchste Genauigkeit durch präzise Wälzlagerung.
  • Mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter.
  • Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60°/40°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden soll, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.
  • Als Gegenspitze zu hydromechanischen Stirnmitnehmern Nr. 327451327541, da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
  • Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
  • Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
  • Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb