Mitlaufende Drehbankspitze mit analoger Druckanzeige und verlängerter Spitze 5

Artikel-Nr.: 321740 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 55
  • Energieversorgung: energy-harvesting

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Morsekegel MK5
    IP-Schutzart IP 55
    Energieversorgung energy-harvesting
    Gehäuse-⌀ 92 mm
    Nutzlänge B 162 mm
    größter Spitzen-⌀ 60° A 18 mm
    größter Spitzen-⌀ 40° A 50 mm
    maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
    Spitzenlänge C 67 mm
    für Werkstückgewicht 800 kg
    maximale axiale Spannkraft 1.430 daN
    Produktart Zentrierspitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 321740 5
    EAN / GTIN 4045197947918
    Herstellernummer 321740 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Der anstehende Spanndruck ist direkt am Grundkörper über die analoge oder digitale Darstellung ablesbar.
    • Die Laufspitze ist abgestützt durch ein Tellerfederpaket mit einem Federweg von ca. 3,7 mm analog und 2,6 mm bzw. 2,8 mm digital.
    • Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse, Laufspitze durchgehärtet und fein geschliffen.
    • Höchste Genauigkeit durch präzise Wälzlagerung.
    • Mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter.
    • Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.

    Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60°/40°.

    Beschreibung:

    Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
    Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

    Funktion:

    IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden soll, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.
    • Als Gegenspitze zu hydromechanischen Stirnmitnehmern Nr. 327451327541, da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
    • Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
    • Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
    • Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb