• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNT205-042-25.4-7/8UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3203911
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203911
EAN / GTIN 7291075380033
Herstellernummer 3203911
L-Nummer L24040 220

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.807″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.106″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.807″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 1.063″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
  • Nenndurchmesser: 0.807″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20.0
  • Gesamtlänge (OAL): 3.106″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.65″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb