Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 34 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0, Gesamtlänge (OAL) 371.2 mm, Nutzlänge (LU) 272 mm
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 34 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 34.93 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 34 mm
- Bunddurchmesser (DF) 42 mm
- Funktionslänge (LF) 303.58 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0
- L/D Bereich 8xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 340
- Gesamtlänge (OAL) 371.2 mm
- Point Length (PL) 7.62 mm
- Kraglänge (LPR) 311.2 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 60 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU) 272 mm