• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 330-264-31.75A-8D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203596
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203596
EAN / GTIN 7291075369021
Herstellernummer 3203596
L-Nummer L24040 463

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.299″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0 ,Gesamtlänge (OAL) 14-1/4″ ,Nutzlänge (LU) 10.39″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.299″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.335″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.299″
  • Nenndurchmesser: 1.299″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 11.601″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 33.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 330
  • Gesamtlänge (OAL): 14-1/4″
  • Point Length (PL): 0.289″
  • Kraglänge (LPR): 11.89″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 10.39″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb