• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 190-095-190B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203071
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203071
EAN / GTIN 7291075298079
Herstellernummer 3203071
L-Nummer L24040 635

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Gesamtlänge (OAL) 170.6 mm, Nutzlänge (LU) 97.88 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Funktionslänge (LF) 113.14 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 190
  • Gesamtlänge (OAL) 170.6 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Kraglänge (LPR) 116.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 54 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 97.88 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb