• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 090-045-090B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203056
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203056
EAN / GTIN 7291075297928
Herstellernummer 3203056
L-Nummer L24040 1298

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 92.8 mm, Nutzlänge (LU) 46.35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9 mm
  • Funktionslänge (LF) 55.16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 090
  • Gesamtlänge (OAL) 92.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Kraglänge (LPR) 56.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 46.35 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb