• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 190-062-19B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200987
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie UNICHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200987
EAN / GTIN 7291075158861
Herstellernummer 3200987
L-Nummer L24040 549

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Gesamtlänge (OAL) 135.8 mm, Nutzlänge (LU) 62.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Funktionslänge (LF) 78.34 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 190
  • Gesamtlänge (OAL) 135.8 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Kraglänge (LPR) 81.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 54 mm
  • Nutzlänge (LU) 62.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb