• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 125-042-13B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200978
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie UNICHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200978
    EAN / GTIN 7291075158779
    Herstellernummer 3200978
    L-Nummer L24040 512

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Gesamtlänge (OAL) 95.6 mm, Nutzlänge (LU) 42 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 50.33 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
    • L/D Bereich 4xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 125
    • Gesamtlänge (OAL) 95.6 mm
    • Point Length (PL) 2.27 mm
    • Kraglänge (LPR) 52.6 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 43 mm
    • Nutzlänge (LU) 42 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb