• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 075-026-8B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200968
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie UNICHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200968
EAN / GTIN 7291075158670
Herstellernummer 3200968
L-Nummer L24040 450

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 76.7 mm, Nutzlänge (LU) 26 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 7.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 7.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 32.34 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 075
  • Gesamtlänge (OAL) 76.7 mm
  • Point Length (PL) 1.36 mm
  • Kraglänge (LPR) 33.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 43 mm
  • Nutzlänge (LU) 26 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb