Bohrstangenhalter Form E2 32 mm

Artikel-Nr.: 319320 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 32 mm
VDI-Größe VDI 30
d6 68 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Kühlkanal-Gewinde M8
Spannschrauben-Gewinde M10
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319320 32
EAN / GTIN 4067263152293
Herstellernummer 319320 32

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrstangenhalter Form E2 32 mm

Bohrstangenhalter Form E2 32 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
74,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
170,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
178,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
76,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
105,50 €
Farbcode VDI-Schaft VDI 30 VDI 30 VDI 40 VDI 40 VDI 50
Form E E E E E
VDI-Größe VDI 30 VDI 30 VDI 40 VDI 40 VDI 50
Bohrung d2 (H7) 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
l6 75 mm 130 mm 130 mm 75 mm 90 mm
l7 61 mm 120 mm 120 mm 61 mm 76 mm
Produktart VDI-Bohrstangenhalter VDI-Bohrstangenhalter VDI-Bohrstangenhalter VDI-Bohrstangenhalter VDI-Bohrstangenhalter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb