Bohrstangenhalter Form E2 10 mm

Artikel-Nr.: 319320 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 10 mm
VDI-Größe VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Kühlkanal-Gewinde M6
Spannschrauben-Gewinde M6
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319320 10
EAN / GTIN 4067263152194
Herstellernummer 319320 10

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrstangenhalter Form E2 10 mm

Bohrstangenhalter Form E2 10 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
74,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
163,00 €
Farbcode VDI-Schaft VDI 30 VDI 30
Form E E
VDI-Größe VDI 30 VDI 30
Bohrung d2 (H7) 10 mm 10 mm
l6 60 mm 90 mm
l7 51 mm 90 mm
Produktart VDI-Bohrstangenhalter VDI-Bohrstangenhalter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb