{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 32 mm | |
VDI-Größe | VDI 30 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Gewinde M | M14×1,5 | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319275 32 | |
EAN / GTIN | 4045197782434 | |
Herstellernummer | 319275 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
170,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
178,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
76,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
105,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Form | E | E | E | E | E |
VDI-Größe | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Bohrung d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm | 76 mm |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter | VDI-Bohrstangenhalter | VDI-Bohrstangenhalter | VDI-Bohrstangenhalter | VDI-Bohrstangenhalter |