Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 20 mm

Artikel-Nr.: 319275 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 20 mm
VDI-Größe VDI 30
d8 55 mm
l6 108 mm
l7 100 mm
l8 63 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Gewinde M M14×1,5
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319275 20
EAN / GTIN 4045197782410
Herstellernummer 319275 20

Beschreibung

Ausführung:

  • Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.
  • Interne und externe Kühlung möglich.

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 und 12 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 20 mm

Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 20 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
163,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
74,40 €
Farbcode VDI-Schaft VDI 30 VDI 30
Form E E
VDI-Größe VDI 30 VDI 30
Bohrung d2 (H7) 20 mm 20 mm
l6 108 mm 60 mm
l7 100 mm 51 mm
Produktart VDI-Bohrstangenhalter VDI-Bohrstangenhalter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb