VDI-Halter 40

Artikel-Nr.: 319292 40
Rabatt
147,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ER-Spannzange Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ d1 40 mm
Grundhalter-⌀ d2 65 mm
Außen-⌀ d3 83 mm
l2 mit Wechseladapter 101 mm
l2 mit Spannzange ER 69 mm
x mit Wechseladapter 158 mm
x mit Spannzange ER 125 mm
Gewinde M M50×1,5
Produktart Schnellwechsel-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319292 40
EAN / GTIN 4045197943613
Herstellernummer 319292 40

Beschreibung

Ausführung:

Bohrstangen-Schnellwechselsystem.
Schnellwechseladapter Nr. 319285; 319286; 319289 werden direkt in den Halter verschraubt. Stabilste Kombination mit minimaler Auskragung.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).
Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb