{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ d1 | 30 mm | |
Grundhalter-⌀ d2 | 52 mm | |
Außen-⌀ d3 | 68 mm | |
l2 mit Wechseladapter | 64,5 mm | |
l2 mit Spannzange ER | 36 mm | |
x mit Wechseladapter | 116 mm | |
x mit Spannzange ER | 87 mm | |
Gewinde M | M32×1,5 | |
Produktart | Schnellwechsel-Adapter |
Artikelnummer | 319292 25 | |
EAN / GTIN | 4045197922915 | |
Herstellernummer | 319292 25 |