{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ d1 | 40 mm | |
Grundhalter-⌀ d2 | 58 mm | |
Außen-⌀ d3 | 83 mm | |
l2 mit Wechseladapter | 65,7 mm | |
l2 mit Spannzange ER | 39 mm | |
x mit Wechseladapter | 125 mm | |
x mit Spannzange ER | 98 mm | |
Gewinde M | M40×1,5 | |
Produktart | Schnellwechsel-Adapter |
Artikelnummer | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Herstellernummer | 319292 32 |