{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 36 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319007 50 | |
EAN / GTIN | 4067263201106 | |
Herstellernummer | 319007 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 100 | 100 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | VDI 50 |
Form | B | B |
h5 | 36 | 35 |
l1 | 30 | 30 |
l2 | 55 | 55 |
Schaft-⌀ d1 | 50 | 50 |