{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319007 30 | |
EAN / GTIN | 4067263014287 | |
Herstellernummer | 319007 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-⌀ d1: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
74,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | B | B |
h5 | 28 mm | 32,5 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |