{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319007 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014294 | |
Herstellernummer | 319007 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
84,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
122,57 €
76,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
117,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 | 48 | 34,5 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Schaft-⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |