• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACK D32-3-84-W32-12 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3181271
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181271
EAN / GTIN 7291075308181
Herstellernummer 3181271
L-Nummer L23980 124

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 21, Schneidenlänge max. (APMX) 84 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 21
  • Schneidenlänge max. (APMX) 84 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb