• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45WG D160-08-40-R26 45°-Planfräser für quadratische oder oktogonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten für die Schwerzerspanung. Mit Pratzenklemmung.

Artikel-Nr.: 3181250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181250
EAN / GTIN 7291075379884
Herstellernummer 3181250
L-Nummer L23980 1357

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 178.8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 164.1 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 178.8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 178.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 44 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb