• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D5.0-06-1.50-R26 45°-Planfräser für quadratische oder oktogonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 3106620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106620
    EAN / GTIN 7291075317060
    Herstellernummer 3106620
    L-Nummer L23980 1854

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5.96″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.27″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 5.16″
    • Durchmesser (DC/DCX): 5.96″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5.96″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.433″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONMU 100816-N-HL
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 44 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb