• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45WG D200-10-60-R26 45°-Planfräser für quadratische oder oktogonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten für die Schwerzerspanung. Mit Pratzenklemmung.

Artikel-Nr.: 3107121
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107121
EAN / GTIN 7291075379822
Herstellernummer 3107121
L-Nummer L23980 150

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 218.8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 180 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 204.1 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 218.8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 218.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 180 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 44 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb