Blockbacken-Set 4-teilig, weich 315 mm

Artikel-Nr.: 314700 315
Setpreis 4 Stück (77,25 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Futter-Typ 315 mm
    Länge L 130 mm
    Breite B 34 mm
    Höhe H 79,5 mm
    passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 314700 315
    EAN / GTIN 4019208034522
    Herstellernummer 107605

    Beschreibung

    Werkstoff:

    16 MnCr5

    Passend für:

    Vierbacken-Drehfutter Nr. 312505; 312705.

    Hinweis:

    • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
    • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Blockbacken-Set 4-teilig, weich  315 mm

    Blockbacken-Set 4-teilig, weich 315 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    4 Stück sofort lieferbar
    309,00 €
    (77,25 € / 1 Stück)
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    49 Stück sofort lieferbar
    198,50 €
    (66,17 € / 1 Stück)
    Breite B 34 32
    für Futter-Typ 315 315
    Höhe H 79,5 73
    Länge L 130 125
    passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter-Backen Planspiralfutter-Backen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb