{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 160 mm | |
Länge L | 61 mm | |
Breite B | 18 mm | |
Höhe H | 47,5 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314700 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034492 | |
Herstellernummer | 107602 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Blockbacken-Set 4-teilig, weich 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite B | 18 mm | 20 mm |
für Futter-Typ | 160 mm | 160 mm |
Höhe H | 47,5 mm | 53 mm |
Länge L | 61 mm | 70 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |