Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 100mm

Artikel-Nr.: 314700 100
Setpreis 4 Stück (35,50 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 100 mm
Länge L 48 mm
Breite B 14 mm
Höhe H 33,5 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 314700 100
EAN / GTIN 4019208034461
Herstellernummer 107599

Beschreibung

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312505; 312705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 100mm

Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 100mm

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
142,00 €
(35,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
75,60 €
(25,20 € / 1 Stück)
Breite B 14 mm 15 mm
für Futter-Typ 100 mm 100 mm
Höhe H 33,5 mm 32 mm
Länge L 48 mm 42 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen Planspiralfutter-Backen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb