Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet 350 mm

Artikel-Nr.: 314000 350
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Futter-Typ 350 mm
    Länge L 127 mm
    Nutenbreite D +0,01 19,03 mm
    Stegbreite B1 −0,05 12,7 mm
    auch passend für Futter-Typ 400 mm
    passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
    Gewinde M16
    Produktart Planspiralfutter-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 314000 350
    EAN / GTIN 4019208034157
    Herstellernummer 107507

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Aufnahme gehärteter Umkehrbacken oder weicher Aufsatzbacken.

    Passend für:

    Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

    Hinweis:

    • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
    • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb