{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 125 mm | |
Länge L | 55 mm | |
Nutenbreite D +0,01 | 12,68 mm | |
Stegbreite B1 −0,05 | 7,94 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Gewinde | M8 | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Herstellernummer | 107501 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
|
|
für Futter-Typ | 125 mm | 125 mm |
Gewinde | M8 | M8 |
Höhe H | 28 mm | |
Länge L | 55 mm | 54 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Stegbreite B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |