Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 200mm

Artikel-Nr.: 314000 200
Setpreis 3 Stück (90,67 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 200 mm
Länge L 78 mm
Nutenbreite D +0,01 12,68 mm
Stegbreite B1 −0,05 7,94 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Gewinde M8
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 314000 200
EAN / GTIN 4019208034126
Herstellernummer 107504

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme gehärteter Umkehrbacken oder weicher Aufsatzbacken.

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 200mm

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 200mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
272,00 €
(90,67 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
138,50 €
(46,17 € / 1 Stück)
für Futter-Typ 200 mm 200 mm
Gewinde M8 M10
Länge L 78 mm 79 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen Planspiralfutter-Backen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb