• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D25-3-L39-C3-10 90° Schaftfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3139873
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3139873
EAN / GTIN 7291075348514
Herstellernummer 3139873
L-Nummer L23980 2154

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 74 mm, Aufnahmeschaft CAMFIX, Aufnahmeschaft CAMFIX, Nutzlänge (LU) 39 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 1003PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft CAMFIX
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 39 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb