Stufenaufsatzbacken-Set 3-teilig 315

Artikel-Nr.: 313470 315
Setpreis 3 Stück (176,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 315 mm
Länge L 128 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 58 mm
Bohrungsabstand a 46 mm
Bohrungsabstand b 30 mm
Nutenbreite D 21 mm
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313470 315
EAN / GTIN 2050001929655
Herstellernummer 0121111

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.
Gehärtet.

Verwendung:

Für Außen- und Innenspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.
  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb