{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 103,5 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 58 mm | |
Bohrungsabstand a | 34 mm | |
Bohrungsabstand b | 25 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313470 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929648 | |
Herstellernummer | 0121105 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stufenaufsatzbacken-Set 3-teilig 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 34 mm | 20 mm |
Bohrungsabstand b | 25 mm | 28 mm |
Breite B | 50 mm | 50 mm |
für Futter-Typ | 250 mm | 250 mm |
Höhe H | 58 mm | 50 mm |
Länge L | 103,5 mm | 120 mm |
Nutenbreite D | 21 mm | 21 mm |