{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 210 mm | |
Länge L | 84,3 mm | |
Breite B | 40 mm | |
Höhe H | 49 mm | |
Bohrungsabstand a | 28,7 mm | |
Bohrungsabstand b | 19 mm | |
Nutenbreite D | 17 mm | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313470 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929631 | |
Herstellernummer | 0121102 |