{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 120 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Bohrungsabstand a | 20 mm | |
Bohrungsabstand b | 28 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M16 | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313450 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193465 | |
Herstellernummer | 1028177 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Aufsatzbacken-Set 3-teilig 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
122,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 20 | 15 |
Bohrungsabstand b | 28 | 25 |
Breite B | 50 | 45 |
für Futter-Typ | 250 | 250 |
für Gewinde DIN 912 | M16 | M16 |
Länge L | 120 | 95 |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |