{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 95 mm | |
Breite B | 45 mm | |
Höhe H | 54 mm | |
Bohrungsabstand a | 15 mm | |
Bohrungsabstand b | 25 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M16 | |
auch passend für Futter-Typ | 315 mm | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313405 250 | |
EAN / GTIN | 4062406699185 | |
Herstellernummer | 313405 250 |