{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 140 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Bohrungsabstand a | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 28 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M16 | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313450 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193472 | |
Herstellernummer | 1028178 |