{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 120 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 80 mm | |
Bohrungsabstand a | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 28 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M16 | |
auch passend für Futter-Typ | 315 mm | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313415 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929495 | |
Herstellernummer | 0120105 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacken-Set 3-teilig 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 30 mm | 15 mm |
Bohrungsabstand b | 28 mm | 25 mm |
für Futter-Typ | 250 mm | 250 mm |
für Gewinde DIN 912 | M16 | M16 |
Höhe H | 80 mm | 54 mm |
Länge L | 120 mm | 95 mm |
Nutenbreite D | 21 mm | 21 mm |