Aufsatzbacken-Set 3-teilig 210

Artikel-Nr.: 313415 210
Setpreis 3 Stück (22,47 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 210 mm
Länge L 90 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 60 mm
Bohrungsabstand a 25 mm
Bohrungsabstand b 22 mm
Nutenbreite D 17 mm
für Gewinde DIN 912 M12
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313415 210
EAN / GTIN 2050001929488
Herstellernummer 0120104

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb