• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen

Artikel-Nr.: 31320
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31320
EAN / GTIN 4031405313200
Herstellernummer 031320

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie als Arbeitsbühne (nötiges Zubehör inklusive)
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4000 mm
  • Außenbreite: 350 mm
  • Höhe als Arbeitsplattform: 630 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge als Arbeitsplattform: 1400 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter: 2850 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 1490 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Arbeitsplattform: 2170 mm
  • Schrittlänge als Stehleiter: 990 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 + 2x3 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb