• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Traverse komplett mit nivello, für Leitern ab Baujahr 2009

Artikel-Nr.: 19633
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19633
    EAN / GTIN 4031405196339
    Herstellernummer 019633
    L-Nummer L90110 817

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Als Ersatzteil für Leitern mit Traverse (nicht zum Nachrüsten)
    • Bitte Bestell-Nr. der Leiter mit angeben, alternativ Breite und Bohrungsabstand
    • Inkl. Befestigungsmaterial

    Merkmal:

    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb