• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holmverlängerung für Quertraverse mit Breite 930 mm oder 1200 mm

Artikel-Nr.: 19925
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19925
EAN / GTIN 4031405199255
Herstellernummer 019925
L-Nummer L90110 893
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos verstellbar max. 375 mm
  • Mühelos an Quertraversen zu montieren
  • Nur für Leitern mit Traversenbreite 930 mm oder 1.200 mm

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 594 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb