• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 SM D2.0-4-2.8-1.0-18 Aufsteck-Wendelschaftfräser für 12 und 18 mm Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110830
EAN / GTIN 7291075308617
Herstellernummer 3110830
L-Nummer L23980 2899

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.97″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4.13″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.97″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 4.13″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb