• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 EPW150-4-10.-W150-18 Verlängerter Schaftfräser für 12 und 18 mm langen Schneiden.

Artikel-Nr.: 3110801
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110801
EAN / GTIN 7291075317329
Herstellernummer 3110801
L-Nummer L23980 1647

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.708″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.708″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 8.813″
  • Kopflänge (LH): 6″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb