• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 EPW D40-4-170-W32-18 Verlängerter Schaftfräser für 12 und 18 mm langen Schneiden.

Artikel-Nr.: 3110792
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110792
EAN / GTIN 7291075308716
Herstellernummer 3110792
L-Nummer L23980 1497

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 134 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb