• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 SM D050-04-71-27-18 Aufsteck-Wendelschaftfräser für 12 und 18 mm Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110784
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110784
EAN / GTIN 7291075308495
Herstellernummer 3110784
L-Nummer L23980 667

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 71 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 105 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidenlänge max. (APMX) 71 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb