• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90XC D20-22-C20-06 Bohrnutenfräser für XOMT Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110566
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110566
EAN / GTIN 7291075046663
Herstellernummer 3110566
L-Nummer L23980 2715

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 120 mm
  • Kopflänge (LH) 37 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb