• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90X D1.25-W1.00-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110432
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110432
EAN / GTIN 7291075089936
Herstellernummer 3110432
L-Nummer L23980 2402

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.22″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 0.92″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 2.359″
  • Kopflänge (LH): 0.92″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 0.92″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb